曜日別特売

エコノミー台はかり EPシリーズ

エコノミー台はかり EPシリーズ - アズワンエコノミー台はかり EPシリーズ - アズワン

測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!

仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)表示LCD機能バックライト・オートパワーオフ表示形式デジタル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
計量皿寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63440966EP35K1035400×400約5
26,900
26,800
29,480(税込)
12日以内出荷
63440975EP75K1075400×400約5
26,900
26,800
29,480(税込)
翌々日出荷
63440984EP200K200200400×400約5
26,900
26,800
29,480(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする