sartorius(ザルトリウス)
ベーシック天びん ENTRISII BCEシリーズ
GLP/GMPに準拠したプリントアウト/データ出力が可能です。ソフトなしでのPCダイレクト出力(任意の時間間隔での自動出力も可能)が可能です。
仕様
読取限度:1g 秤量皿サイズ:182×182mm
材質
秤量皿/ステンレス、ハウジング/PBT(ポリブチレンテレフタレート)、風防/ガラス・PBT(ポリブチレンテレフタレート)
サイズ
219×317×92mm
電源
AC100~240V 50/60Hz(ACアダプタ付属)
インターフェース
RS232 9ピン/USB-C
アズワン品番
4-2575-08
計量皿形状
角
内容量
1個
注意
※最大秤量2200g以上の天秤には風防は付属しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63441045
BCE8200-1SJP
8200
¥
138,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください