曜日別特売

微小流量計 NTFシリーズ

微小流量計 NTFシリーズ - サーパス工業微小流量計 NTFシリーズ - サーパス工業

最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。

電源電圧DC24V±10%消費電力MAX50mA使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)測定対象液体出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ流体温度範囲(℃)15~50環境温度範囲(℃)15~50内容量1個
全9種類を絞り込む
アズワン品番
流量範囲(L/min)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
耐圧(MPa)
使用圧力範囲
材質(接液部)
アズワン品番
流量範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441115NTFD-1.6S-0.350.70~500kPaPTFE・石英ガラス4-2579-018~350u
130,000
129,800
142,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
63441124NTFD-3S-30.70~500kPaPTFE・石英ガラス4-2579-020.06~3m
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
63441133NTFZ-3S-50.70~500kPaPTFE・石英ガラス4-2579-030.2~5m
130,000
129,800
142,780(税込)
22日以内出荷
63441149NTFZ-3S-350.70~500kPaPTFE・石英ガラス4-2579-042~35m
130,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
63441158NTFD-1/4UNF-0.35-PK13.80~12MPaPEEK・PCTFE・石英ガラス4-2579-058~350u
150,000
149,800
164,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
63441167NTFD-1/4UNF-3-PK13.80~12MPaPEEK・PCTFE・石英ガラス4-2579-060.06~3m
150,000
149,800
164,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
63441176NTFZ-1/4UNF-5-PK13.80~12MPaPEEK・PCTFE・石英ガラス4-2579-070.2~5m
150,000
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
63441185NTFZ-1/4UNF-35-PK13.80~12MPaPEEK・PCTFE・石英ガラス4-2579-082~35m
150,000
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
63441194NTFD-3S-15-S0.70~500kPaPTFE・SUS3044-2579-090.3~15m
130,000
129,800
142,780(税込)
43日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする