曜日別特売

デジタルマルチメーター 3 5/6桁

デジタルマルチメーター 3 5/6桁 - アズワン

非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!

仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直流電圧(V)
交流電圧(V)
抵抗(Ω)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
電源
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441273DMM600060m/600m/6/60/600/1000600m/6/60/600/750600/6k/60k/600k/6M/60M89×190×563609V乾電池×1本(テスト用)8956190
10,500
10,400
11,440(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする