アズワン
エコノミー分析天秤 AXZシリーズ
ガラス風防付きです。シンプルな分析天秤をお求めやすい価格で!
質量(kg)
約5.3
サイズ
205×325×305mm
電源
AC100-240V 50/60Hz
再現性
±0.3mg
最小表示(mg)
0.1
表示形式
デジタル
直線性
±0.3mg
応答速度
約4秒
計量皿形状
丸
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
計量皿寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63441404
AXZ1204
120
Φ90
¥
104,500
¥
103,500
¥
113,850
(税込)
12日以内出荷
63441413
AXZ2204
220
Φ90
¥
104,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください