エコノミー電子天秤 BEシリーズ

エコノミー電子天秤 BEシリーズ - アズワンエコノミー電子天秤 BEシリーズ - アズワンエコノミー電子天秤 BEシリーズ - アズワン

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!

仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm種類電子天秤電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)最小表示(g)0.01機能オートパワーオフ表示形式デジタル風袋引方法あり計量皿形状ひょう量単位g(グラム)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441447BEE3002300約600
21,800
21,700
23,870(税込)
当日出荷
63441456BEE6002600約600
23,800
23,700
26,070(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする