エコノミー電子天秤 BEシリーズ

エコノミー電子天秤 BEシリーズ - アズワン

シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。実習用に適したエコノミータイプ!

仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:120×120mm種類電子天秤電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)最小表示(g)0.1機能オートパワーオフアズワン品番4-2751-03計量皿形状内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(g)
目量(g)
計量皿寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441465BEE3000130000.1120×120約600
23,800
23,700
26,070(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする