曜日別特売

水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ

水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ - 安藤計器製工所水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-VCシリーズ - 安藤計器製工所

水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。

仕様感温液:プロピレンカーボネート 検査成績書付サイズΦ9×400mm質量(g)24目盛0.1℃内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
温度範囲(℃)
精度
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
634415961-NM-11-VCガラス/感温液:プロピレンカーボネート0~50±0.2℃4-2791-02
27,000
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
634416051-NM-12-VCガラス/感温液:プロピレンカーボネート50~100±0.3℃4-2791-03
31,000
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
634416141-NM-13-VCガラス/感温液:プロピレンカーボネート100~150±0.3℃4-2791-04
37,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
634415871-NM-10-VCガラス-50~0±3℃4-2791-01
52,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする