タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ

タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ - アズワンタッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ - アズワンタッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ - アズワン

5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!

仕様FSトルク:673.7dyne-cm2付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441657ASJ-8ST
338,000
337,000
370,700(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする