climbing(クライミング)
攪拌型粘性評価器 2382シリーズ
温度センサ内蔵により、測定時のサンプル温度も検出可能です。サンプルの近似粘土値を算出・表示できます。粘性はもちろん、攪拌の姿勢やゆらぎ、くせなど、様々な要素から感じる「なま」の流動抵抗を測定できます。
電源
5V・2A(家庭用電源アダプタ付属)
材質
アルミニウム
操作方法
タッチパネル式
ディスプレイ
1.5インチ、128×128dots
温度測定範囲(℃)
0~100
仕様
荷重測定範囲:40~1600mN
寸法(mm)
100×75×48
内容量
1セット
注意
※粘度測定範囲は目安です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(Φ×mm)
粘度範囲(mPa・s)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63441824
2382-08-10
4-2993-01
TYPE-H スティックサイズ(持ち手部除く):5×約135
500~10000
¥
211,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
43日以内出荷
返品不可
63441833
2382-09-10
4-2993-02
TYPE-L スティックサイズ(持ち手部除く):7×約135
50~1000
¥
211,000
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
24日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください