曜日別特売

熱式微小液体流量計用オプション 形F7M フッ素樹脂ケーブル組み立て 2個入

熱式微小液体流量計用オプション 形F7M フッ素樹脂ケーブル組み立て 2個入 - アズビル金門

形F7Mを外径Φ4mmのチューブと接続するためのチューブ組立と継手のセット

仕様チューブ:外径Φ1/8・内径Φ0.086inch・長さ200mm 形F7M用フッ素樹脂ケーブル組み立て(2個入)アズワン品番4-2994-15内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63441989F9Y7T6
18,300
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする