接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温湿度センサー

接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温湿度センサー - アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温湿度センサー - アズワン接続ロガー テレモニ 長距離無線 子機・長距離無線温湿度センサー - アズワン

子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信します。クラウドサーバーは多くのセンサー情報を容易に集中管理可能な設計です。※ 親機1台に対して子機100台まで接続可能です。

仕様子機・長距離無線温湿度センサー 測定精度(温度):±0.5℃ 測定範囲(温度):-30.0~+60.0 ℃ 測定範囲(湿度):0.0 ~ 90.0% 防塵防水保護等級:IP54付属品リチウム電池サイズ108×89×34mm質量(g)130電源リチウム電池アズワン品番4-3120-02無線通信方式LoRa(特定小電力)通信距離(m)2.5k(見通し状態)※内容量1台
注意
※子機 と親機は必ずセットでご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63442025TML2101
29,800
29,700
32,670(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする