ヨツギ
耐電ゴム板
配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。
カット可能です。
巾は全て1mです。
電圧(V)
交流・直流7000以下
幅(m)
1
内容量
1枚
全7種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
厚さ(mm)
3
6
色
茶
黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
厚さ(mm)
色
質量(g/m
2
)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63437186
YS-230-23-21
1
6
黒
9000
平板
¥
26,620
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63437195
YS-231-01-01
1
3
茶
4500
平布目付
¥
18,160
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
63437204
YS-231-02-01
1
6
茶
9000
平布目付
¥
28,720
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55132204
YS-231-01-01
2
3
茶
4500
平布目付
¥
36,320
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55132220
YS-231-01-01
3
3
茶
4500
平布目付
¥
54,480
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55132229
YS-231-01-01
4
3
茶
4500
平布目付
¥
72,640
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55132238
YS-231-01-01
5
3
茶
4500
平布目付
¥
90,800
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長