曜日別特売

耐電ゴム板

耐電ゴム板 - ヨツギ

配電盤等の前に敷き、接地体防護として使用します。
カット可能です。
巾は全て1mです。
B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造となっています。
B山の溝は長手方向になります。

形状B山長さ(m)1電圧(V)交流・直流7000以下幅(m)1内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
幅(m)
長さ(m)
質量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63437213YS-231-02-046118500
31,380
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
63437229YS-231-03-02101114000
34,940
32,980
36,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
63437238YS-234-17-31101115000
41,800
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
63437247YS-234-17-41101115000
41,800
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
894:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする