ヨツギ
耐電ゴム板Light
7000V以下の電気室等の作業において、流出感電を防止するため床面に敷いて使用します。
カット可能。
巾は1mです。
幅(m)
1
長さ(m)
1
厚さ(mm)
6
形状
B山
色
黒
電圧(V)
交流・直流7000以下
質量(g/m
2
)
5850
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63437274
YS-292-01-01
¥
32,280
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長