ホイール固着防止剤

ホイール固着防止剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(1件のレビュー)

スプレータイプで塗布が簡単です。極圧添加剤配合です。グリーン色で塗布したところが分かりやすくなっています。冬季タイヤから夏季タイヤへの交換時、ホイールの脱着を容易にするため、ホイール固着防止剤の使用をお勧めします。

用途自動車・トラックのホイール脱着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性 内容量1個(300mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63061584 000284
オープン
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-02-01
用途:
マイカーに使用
その他業種

これを探していました!ホームセンターには売っていません。我が家の日産マーチ、ノートともに純正ホイールが固着しやすく、タイヤ交換の度に苦労しました。ハブ穴を磨いて薄くグリスを塗ったりしたのですが、今ひとつでした。効果を期待してます!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
2023-03-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする