曜日別特売

光触媒除菌脱臭機

光触媒除菌脱臭機 - HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機 - HotaluX(ホタルクス)

汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。
ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。
紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。
浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。
3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時
傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。
フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。
持ち運びも便利なコンパクトタイプ。

用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず)風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱)RoHS指令(10物質対応)対応1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45脱臭機能内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※全ての菌・ウイルスに効果があることを保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63442524SP-102(W)ホワイト64-8883-22
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
63442533SP-102(K)ブラック64-8883-23
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする