曜日別特売

マグネット式ポップ立て L型

マグネット式ポップ立て L型 - ストア・エキスプレスマグネット式ポップ立て L型 - ストア・エキスプレスマグネット式ポップ立て L型 - ストア・エキスプレスマグネット式ポップ立て L型 - ストア・エキスプレスマグネット式ポップ立て L型 - ストア・エキスプレス

マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。

クロームメッキ幅(cm)30寸法(cm)【マグネット部分】4.8角高さ(cm)34.5~61内容量1個
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
635220086353-117
1,098
1,208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする