ストア・エキスプレス
マグネット式ポップ立て L型 高さ調整機能付き
マグネットでスチール棚に固定できます。高さ、マグネットの角度は調節可能。置き型、垂直でもご使用いただけます。
色
ブラック
幅(cm)
30
寸法(cm)
【マグネット部分】4.8角
高さ(cm)
34.5~61
内容量
1個
注意
※使用例のポップなどは販売していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63522017
6353-118
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください