エレコム
マイクロSDカード Class10 SD変換アダプタ付 防水(IPX7) データ復旧サービス micro メモリーカード
(1件のレビュー)
万が一の時でも無償でデータを復旧!1年間の保証期間内に1回限り無償でデータ復旧サービスを利用できるmicroSDメモリカードです。
その他
「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠(※)本体のみ
付属品
SD変換アダプタ×1
質量(g)
約0.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15×1×11
インターフェース
microSD
保証期間
1年間(データ復旧サービス含む)
転送速度(MB/sec)
10(最低保証)
SDスピードクラス
Class10
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
記憶容量(GB)
対応メモリーカード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23605085
MF-MSD064GC10R
64
microSDXC
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
20756855
MF-MSD016GC10R
16
microSDXC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
20756864
MF-MSD032GC10R
32
microSDHC
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください