ファミリー・ライフ
ストレス解消パンチバッグ 和柄グリーン
倒してもすぐに起き上がる!
収納にも便利な空気式!
パンチだけでなく、キックやストレッチなど効果的なエクササイズが可能。
セット内容
本体、エアーポンプ、リペアキット、取扱説明書
材質
本体:塩化ビニル樹脂、白キャップ:ポリプロピレン、中栓:ゴム、エアーポンプ:ポリエチレン・ポリプロピレン、リペアキット:塩化ビニル樹脂
質量(g)
約650
耐荷重(kg)
約230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約37.5×37.5×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63443486
a24594
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください