日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト

日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト - ファミリー・ライフ日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト - ファミリー・ライフ日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト - ファミリー・ライフ日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト - ファミリー・ライフ日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト - ファミリー・ライフ日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト - ファミリー・ライフ日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト - ファミリー・ライフ日本製<匠の革>姫路レザーワンタッチ調整ベルト - ファミリー・ライフ

穴のないワンタッチ調整ベルト
牛革、姫路レザーを使用(表)
日本製(南信州飯田)
裏面レール部分:長さ19cm(31段階)調整ができます

質量(g)約150適応ウエスト(cm)115寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)約3×127×0.4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
バックル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63443608a2452910ブラック<帯>表:牛革、裏:合成皮革<バックル>亜鉛合金<レール部分>プラスチック120ワンタッチ
6,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
63443617a2452920ブラウン<帯>表:牛革、裏:合成皮革<バックル>亜鉛合金<レール部分>プラスチック120ワンタッチ
6,000
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
63443626a245302色組(ブラック・ブラウン)<帯>表:牛革、裏:合成皮革<バックル>亜鉛合金<レール部分>プラスチック120ワンタッチ
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする