曜日別特売

カバー付きクローゼットハンガー クロス柄

カバー付きクローゼットハンガー クロス柄 - ファミリー・ライフカバー付きクローゼットハンガー クロス柄 - ファミリー・ライフカバー付きクローゼットハンガー クロス柄 - ファミリー・ライフカバー付きクローゼットハンガー クロス柄 - ファミリー・ライフカバー付きクローゼットハンガー クロス柄 - ファミリー・ライフカバー付きクローゼットハンガー クロス柄 - ファミリー・ライフカバー付きクローゼットハンガー クロス柄 - ファミリー・ライフカバー付きクローゼットハンガー クロス柄 - ファミリー・ライフ
(3件のレビュー)

ファスナーが大きく開くため、衣類の出し入れがスムーズ。

材質本体:スチール(粉体塗装)、ジョイント部:ホリプロピレン、樹脂、カバー:ポリプロピレン不織布寸法(cm)ハンガーバー下:120内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6344372304005約2.560約61×46×164
5,437
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月24日
6344373904006約2.775約76×46×164
6,346
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
※使用例6344374804007約2.990約91×46×164
7,255
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: Yシャツの収納
株式会社ジェイ・エム・エス製造業

支柱を接続する樹脂パイプの強度、支柱を差し込む樹脂のベース、共に強度が無さすぎ。
もちろんハンガーの耐荷重は考えていますが、あまりにも強度がありません。
自分で修理するため、スチールパイプ、スチール板を購入して、自分で修理します。
全てモノタロウ様からの購入にしました。
結局、金額的に高くつくこととなりました。

対象商品 : 63443748
2023-05-15
用途: 作業着の収納

全体的にキャシャな感じはしますが、倒れたりせずに使用しています。両面テープで紙を貼りたかったのですが、クロス柄のカバーがどんな強力な両面テープもダメだったので、カバーの材質を変えて欲しいです。

対象商品 : 63443739
2022-08-13
用途: 実母の洋服収納
その他業種

返品不可となっていましたが、洋服収納には全然向いてない製品でした。この製品が到着して、開けてみたら組み立てる棒がプラスチックとなっていましたが、全然強度が足りなくて、これはすぐ倒れるだろうと想像できましたし、案の定4日目でばたんと前に倒れました。実母も、とにかく安いのと希望してたので、仕方なくこの製品にしましたが、こんなことになってしまって、よく身に染みてこれからは私達のいうことを聞くと思います。もう、ゴミに出しました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする