弓形本管レンチ

弓形本管レンチ - トップ工業弓形本管レンチ - トップ工業

48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!! 爪の噛み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。両ロングソケットタイプ。

用途狭小スペースで作業効率アップ。材質S55C/Cr-V全長(mm)440質量(g)1500使用範囲(mm)30頭部厚(mm)(T)22頭部径(Φmm)(外径D)59トルク(N・m)保証::200ソケット長さ(mm)小さい方:(l)36.0 大きい方:(l)36.0RoHS指令(10物質対応)対応ソケット径(Φmm)(外径d)小さい方:40.0 大きい方:41.0内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63446155RM-30LYN
32,650
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする