曜日別特売
モノタロウ

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付

ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 - モノタロウピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 - モノタロウピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 - モノタロウピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 - モノタロウ
(15件のレビュー)

手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。
先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。

用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15内容量1個
注意
※本来の使用目的以外に使用しないでください。
※吸着力は使用条件によって異なります。
※電気の流れている物に使用しないでください。
※精密機器やコンピューターなどの電気機器に近づけないでください。
※故障の原因になるため、改造・分解しないでください。
※怪我の恐れがあるため、割れ・欠け・変形などがあった場合は使用しないでください。
※製品についている樹脂ホルダーに電池を入れてセットしてください。
※子供の手の届かないところに保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63515053-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63515053
2026-02-10
用途: 探しもの
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジなどを狭いスペースで落としたときに使えます。暗くてもライト付きで便利です

2025-09-17
用途: 自動車の整備
サービス業

エンジンルーム内で整備作業中、ボルトやナット類を誤って落としてしまうことが何回かありますが、そのような時、このツールで簡単に掴むことができました。LED付きなのも良いです。
なお、他の方もコメントされていますが、電池の入れ方を商品説明の中に書かれた方が良いと感じました。

1が参考にしています
2025-12-21
用途: 車整備等

職場でも同じ様なツールがあり使いやすいので
自分用として購入しました。
モノタロウブランドで安価なのがなお良かったです。

2025-03-04
用途: 手の届かない場所に落としたネジの回収

通常ネジなどは磁石で取れますが磁石がきかないネジなどは先端から飛び出る触手のようなもので取れるようになっており大変使い勝手が良い。
磁石も強く パチッというくらい即回収できます。LEDライトが付いているのですが電池は付属していなくてどの電池を使えば良いのかの表示が無いところが改善ポイントですね。今のところ電池がわかりません。

4が参考にしています
2025-12-03
用途: ツールとして
グラッツェ ミレ

商品の問題なく使用することができました、次回もまた購入しようかと思います

2024-10-18
用途: 試験機内に落ちた部品を拾うため
サービス業

先端にマグネットとライトがついているので、暗いところにものが落ちた場合に便利に使えます。マグネットと別につかみ手が出てくるところもいいと思います。

対象商品 : 63515053
2024-06-06
用途: 車内の手で届かないところに部品を落としたのを拾うため
その他業種

商品レビューが参考になりました。
電池入れる黒いスリーブの存在、入れる向きなど。あと操作性については家内(女性や高齢者等)が使うには少し力がいるのが改善点かと。

対象商品 : 63515053
2024-05-31
用途: 機械のメンテナンス
農・林・水産業

先端のライトが点灯しなかったが、狭い所に落とした部品を回収するのには十分です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする