先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付)

先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)先端横曲がりラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
狭い作業箇所に便利な横曲がりタイプのラジオペンチ。
先端部を左右に開く事が出来なかった狭い場所でも、ロプロスの曲げ方向と角度(30°)なら作業らくらく。
刃部の切断能力も抜群。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。
グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!

用途
ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。
先端部を左右に開くことのできない狭い場所でも、先端の30°の曲がり角により作業が楽にできます。
付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)159、グリップアダプター:94質量(g)125、グリップアダプター:3先端先曲がり刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.3×3.3×9.0内容量1丁
注意
※切断能力を超えた線材は切断しないでください。
※ピアノ線は切断できません。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※適用工具以外の工具には使用しないでください。
※グリップアダプターを工具に取付ける際は、工具の刃部に注意してください。
※グリップアダプターは本来の使用用途以外で使用しないでください。
※グリップアダプターは落下防止用途には使用しないでください。
※グリップアダプターはゴム製ですので、摩耗や亀裂などの異常がある場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63446399J150RBG
3,140
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする