曜日別特売

ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付)

ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステンレスラジオペンチ (グリップアダプター付) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

信頼の日本品質「J-CRAFT」シリーズ!
錆に強いステンレス製(SUS420J2)。
細いパイプやねじ、ナットをつかんで回せる、つかみ部付。
刃部の切断能力も抜群。
滑りにくく、握りやすいマット調のグリップを採用!
グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。
グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!

用途
ホビークラフトや精密機器等の組立、修理、分解作業に。
ステンレス製なので、錆びやすい場面での使用に最適。
付属品グリップアダプター(黒)全長(mm)162、グリップアダプター:94質量(g)130、グリップアダプター:3刃長(mm)10切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(mm2)より線:5.5先端径(Φmm)2.0×3.0内容量1丁
注意
※切断能力を超えた線材は切断しないでください。
※ピアノ線は切断できません。
※電流が流れているものには使用しないでください。
※グリップに絶縁機能はありません。
※適用工具以外の工具には使用しないでください。
※グリップアダプターを工具に取付ける際は、工具の刃部に注意してください。
※グリップアダプターは本来の使用用途以外で使用しないでください。
※グリップアダプターは落下防止用途には使用しないでください。
※グリップアダプターはゴム製ですので、摩耗や亀裂などの異常がある場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63446417J150RSTG
6,270
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする