グリップアダプター

グリップアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)グリップアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)グリップアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)グリップアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)グリップアダプター - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(2件のレビュー)

お手持ちの150サイズのニッパー、ラジオペンチに取り付け可能。
グリップアダプターを取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。
グリップアダプターは、連続作業に便利な簡易バネとしても力を発揮!

用途お手持ちの150サイズのニッパー・ラジオペンチに取り付けることで、指を固定できるため安定した作業が可能。適合機種(ニッパー類)J150KN・ J150KNH・ J150NN・ J150NNH・J150PN・ J150PNR/(ラジオペンチ類)J150RM・ J150RBT・ J150RB・ J150R・ J150RS・ J150RST全長(mm)94質量(g)3アズワン品番64-9311-82内容量1個
注意
※適用工具以外の工具には使用しないでください。
※グリップアダプターを工具に取付ける際は、工具の刃部に注意してください。
※グリップアダプターは本来の使用用途以外で使用しないでください。
※グリップアダプターは落下防止用途には使用しないでください。
※グリップアダプターはゴム製ですので、摩耗や亀裂などの異常がある場合は使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63446435GR808R
420
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【工具】さらに使いやすく!「J-CRAFT グリップアダプター」
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63446435
2023-11-16
用途: スプリング無しのペンチに使用

ばね無しペンチの連続作業時に少しでもとこの品を購入、簡易的で使えると思ったが、ばねとしての機能が弱いので開き時抵抗が少なく手にフィットしないので落ちそうになり握らなければならないという力が発生し、余計に疲れた。握り時の抵抗は軽いので問題ない、伸び(反発側)に荷重があるといい商品だと。あくまでも簡易的だから商品としては申し分なし。

対象商品 : 63446435
2022-03-01
用途: とても便利です。
サービス業

ネット動画で見て便利そうだなと思い、お試しで購入してみたのですが、思った以上にとても便利でしたので、他の工具用にも複数追加購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする