WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485C

WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485C - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485C - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485C - 自重堂WHISeL 男女兼用スクラブ WH11485C - 自重堂
(3件のレビュー)

豊富なカラーバリエーションのスクラブ

機能帯電防止素材 / 吸汗・速乾 / 抗菌 / 消臭ポケット小物用二重ポケット混率(%)ポリエステル100生地ツイルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63446444WH11485CレモンイエローSS96391864
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446453WH11485CレモンイエローS102421967
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446469WH11485CレモンイエローM108462069
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446478WH11485CレモンイエローL114492172
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446487WH11485CレモンイエローLL120522275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446496WH11485Cレモンイエロー3L128552275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446505WH11485Cレモンイエロー4L136582275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446514WH11485CストロベリーピンクSS96391864
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446523WH11485CストロベリーピンクS102421967
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446539WH11485CストロベリーピンクM108462069
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446548WH11485CストロベリーピンクL114492172
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446557WH11485CストロベリーピンクLL120522275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446566WH11485Cストロベリーピンク3L128552275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446575WH11485Cストロベリーピンク4L136582275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446584WH11485CサンオレンジSS96391864
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446593WH11485CサンオレンジS102421967
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446618WH11485CサンオレンジL114492172
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446627WH11485CサンオレンジLL120522275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446636WH11485Cサンオレンジ3L128552275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446645WH11485Cサンオレンジ4L136582275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446654WH11485CライラックSS96391864
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446663WH11485CライラックS102421967
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446679WH11485CライラックM108462069
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446688WH11485CライラックL114492172
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446697WH11485CライラックLL120522275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446706WH11485Cライラック3L128552275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446715WH11485Cライラック4L136582275
3,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
63446609WH11485CサンオレンジM108462069
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-17
用途: マッサージ施術治療院のユニフオーム
鍼星堂医療・福祉・介護関連業

軽い素材で着やすいです。その反面、薄手生地なので下着がすけてしまうので、アンダーシャツをした方がよいかも。

2025-03-23
用途: 医療スタッフの制服
東日本橋形成外科皮ふ科医療・福祉・介護関連業

軽くて着易く色も数種類あり好みのものを選べます。洗濯してもすぐに乾くので助かります。コスパも最高だと思います。

対象商品 : 63446688
2021-07-13
用途: 訪問看護で
医療・福祉・介護関連業

カタログ通りの鮮やかな色です。
発色が良いので値段以上の高級感があります。
お値打ち価格ですが、二重ポケットなどの仕様にも不足がないため他の色も購入しました。
伸びない素材ですが、汗をかいてもべたつかないので動きを妨げません。
今のところ色落ちもしていません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする