自重堂
WHISeL 抗ウイルス予防衣 WH13150
ウイルス対策予防衣
着脱しやすい後ろひも仕様
袖丈長めでしっかりガード
ポケット
小物用二重ポケット
混率(%)
ポリエステル65/綿35
機能
抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
生地
バリエックス(R)ポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
前幅(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63446934
WH13150
ホワイト
S
52
43
53
105
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63446943
WH13150
ホワイト
M
54
45
54
107
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63446959
WH13150
ホワイト
L
56
47
55
109
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63446968
WH13150
ホワイト
LL
58
49
56
111
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63446977
WH13150
ホワイト
3L
60
50
56
111
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63446986
WH13150
サックス
S
52
43
53
105
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63446995
WH13150
サックス
M
54
45
54
107
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63447004
WH13150
サックス
L
56
47
55
109
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63447013
WH13150
サックス
LL
58
49
56
111
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
63447029
WH13150
サックス
3L
60
50
56
111
¥
6,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください