自重堂
WHISeL 抗ウイルスパンツ WH13186
繊維上の特定のウイルスの数を99.9%以上減少!!
材質
バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%
色
ネービー
加工
抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工
機能
ウエスト総ゴム/脇ポケット有り
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63447038
WH13186
SS
85
58~66
97
64-8888-70
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
63447047
WH13186
S
85
64~72
101
64-8888-71
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
63447056
WH13186
M
90
70~78
105
64-8888-72
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
63447065
WH13186
L
90
76~84
109
64-8888-73
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
63447074
WH13186
LL
90
82~90
115
64-8888-74
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
63447083
WH13186
3L
90
88~96
121
64-8888-75
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
63447099
WH13186
4L
90
94~102
127
64-8888-76
¥
5,100
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください