曜日別特売

WHISeL 抗ウイルスパンツ WH13286

WHISeL 抗ウイルスパンツ WH13286 - 自重堂WHISeL 抗ウイルスパンツ WH13286 - 自重堂

繊維上の特定のウイルスの数を99.9%以上減少!!

材質バリエックス(R)ポプリン ポリエステル65% 綿35%ホワイト加工抗ウイルス加工/制菌加工/抗菌防臭加工機能ウエスト総ゴム/脇ポケット有りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全7種類を絞り込む
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63447108WH13286SS8558~669764-8888-77
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
63447117WH13286S8564~7210164-8888-78
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
63447126WH13286M9070~7810564-8888-79
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
63447135WH13286L9076~8410964-8888-80
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
63447144WH13286LL9082~9011564-8888-81
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
63447153WH132863L9088~9612164-8888-82
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
63447169WH132864L9094~10212764-8888-83
5,400
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする