自重堂
WHISeL 撥水ハーフパンツ WH90256
優れた撥水性のあるハーフパンツ
通気性のある素材でさらっと快適
動き易い総ゴム仕様
色
ネービー
材質
丸編み鹿の子 ポリエステル100%
機能
ウエスト総ゴム/ポケット無し
加工
撥水加工
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
ウエスト(cm)
選択してください
56~66
64~74
72~82
80~90
88~98
96~108
106~118
ヒップ(cm)
選択してください
92
96
102
108
114
122
130
股下(cm)
選択してください
23
24
25
26
27
28
29
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63447178
WH90256
SS
56~66
92
23
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
63447187
WH90256
S
64~74
96
24
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
63447196
WH90256
M
72~82
102
25
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
63447205
WH90256
L
80~90
108
26
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
63447214
WH90256
LL
88~98
114
27
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
63447223
WH90256
3L
96~108
122
28
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
63447239
WH90256
4L
106~118
130
29
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください