空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット

空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット - 自重堂空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット - 自重堂空調服ワンタッチパワーファンケーブルセット - 自重堂
(4件のレビュー)

最大風量30.0L/秒(ファン1個あたり)
FAN2200に比べ、最大風量が約23%UP

セット内容ファン×2、ケーブル×1ブラック×ブルー質量(g)131寸法(直径Φ×厚さ)(mm)104×53アズワン品番64-8889-35RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)7.2V:約30、6V:約25.9、5V:約22.4、3.3V:約16内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63447266FANCB4BJ
オープン
4,400
4,840(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63447266
2025-12-20
用途: 林業 下草刈り
佐野林業農・林・水産業

2シーズン位で壊れてしまうが風量には満足してます。

対象商品 : 63447266
2023-09-30
用途: 屋外作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで使用したFAN2200の代替えで購入
使用電圧が同じ、ケーブルも共有とのことで購入したのですが、使用できるバッテリーが以前のものでは使用不可とされているのを後で発見しました。
以前のバッテリーBTUL1でも"2"までなら使えましたが"1"にするとエラーが出て止まってしまいます。更に説明書に故障の原因となりますとの記載がありました。
どうしようかと思いましたが、結局指定バッテリーのBTSP1を購入することにしました。
風量は記載通り23%UPと思われる風量で満足しています。
商品ページにバッテリーのことも記載してほしかったです。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご指摘有難うございます。メーカーに確認して適合表示するよう致します。

対象商品 : 63447266
2023-07-08
用途: 農作業
室田農園農・林・水産業

耐久性に劣る。2年、2シーズン経たないうちに壊れる。
新機種にバッテリーとの互換性がないことも不満。

対象商品 : 63447266
2022-09-17
用途: 電気設備の点検・清掃時に使用します。
逸見電気管理事務所建設業・工事業

確かに風量がアップして快適に作業できました。ただ、標準品に比べて
消費電力が大きいらしく、今まで余裕で1日使用できていましたが、使い方
によっては、1日持たずに電池が空になってしまいます。予備電池を持ち
歩けばよいのですが、私の思惑とはずれている為、微妙な所です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする