曜日別特売

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE - OSG(オーエスジー)
(5件のレビュー)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。
鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60562844WXL-1.5D-DE 0.1超硬合金450.1540.1
7,390
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
60562853WXL-1.5D-DE 0.2超硬合金450.340.2
4,650
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
60562862WXL-1.5D-DE 0.3超硬合金450.4540.3
4,010
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562871WXL-1.5D-DE 0.4超硬合金450.640.4
4,450
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562336WXL-1.5D-DE 0.5超硬合金450.7540.5
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60562887WXL-1.5D-DE 0.6超硬合金450.940.6
3,430
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562896WXL-1.5D-DE 0.7超硬合金451.140.7
3,750
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562905WXL-1.5D-DE 0.8超硬合金451.240.8
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60562914WXL-1.5D-DE 0.9超硬合金451.440.9
3,740
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562345WXL-1.5D-DE 1超硬合金451.541
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60562923WXL-1.5D-DE 1.1超硬合金451.741.1
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562354WXL-1.5D-DE 1.2超硬合金451.841.2
2,240
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
60562932WXL-1.5D-DE 1.3超硬合金45241.3
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562941WXL-1.5D-DE 1.4超硬合金452.141.4
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562363WXL-1.5D-DE 1.5超硬合金452.341.5
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562957WXL-1.5D-DE 1.6超硬合金452.441.6
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562966WXL-1.5D-DE 1.7超硬合金452.641.7
4,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
60562372WXL-1.5D-DE 1.8超硬合金452.741.8
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562975WXL-1.5D-DE 1.9超硬合金452.941.9
4,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
60562381WXL-1.5D-DE 2超硬合金45342
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60562984WXL-1.5D-DE 2.1超硬合金453.242.1
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562993WXL-1.5D-DE 2.2超硬合金453.342.2
4,090
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
60563002WXL-1.5D-DE 2.3超硬合金453.542.3
4,090
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563011WXL-1.5D-DE 2.4超硬合金453.642.4
4,090
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562397WXL-1.5D-DE 2.5超硬合金453.842.5
1,980
1,398
1,538(税込)
当日出荷
60563027WXL-1.5D-DE 2.6超硬合金453.942.6
5,160
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
60563036WXL-1.5D-DE 2.7超硬合金454.142.7
5,160
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
60563045WXL-1.5D-DE 2.8超硬合金454.242.8
5,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563054WXL-1.5D-DE 2.9超硬合金454.442.9
5,160
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562406WXL-1.5D-DE 3超硬合金454.563
2,560
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60563063WXL-1.5D-DE 3.1超硬合金454.763.1
5,480
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
60563072WXL-1.5D-DE 3.2超硬合金454.863.2
5,480
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
60563081WXL-1.5D-DE 3.3超硬合金45563.3
5,480
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
60563097WXL-1.5D-DE 3.4超硬合金455.163.4
5,480
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
60562415WXL-1.5D-DE 3.5超硬合金455.363.5
4,520
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563106WXL-1.5D-DE 3.6超硬合金455.463.6
5,480
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
60563115WXL-1.5D-DE 3.7超硬合金455.663.7
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563124WXL-1.5D-DE 3.8超硬合金455.763.8
5,480
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
60563133WXL-1.5D-DE 3.9超硬合金455.963.9
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562424WXL-1.5D-DE 4超硬合金45664
2,830
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60563142WXL-1.5D-DE 4.1超硬合金506.264.1
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563151WXL-1.5D-DE 4.2超硬合金506.364.2
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
60563167WXL-1.5D-DE 4.3超硬合金506.564.3
5,480
4,198
4,618(税込)
当日出荷
60563176WXL-1.5D-DE 4.4超硬合金506.664.4
5,480
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
60562433WXL-1.5D-DE 4.5超硬合金506.864.5
5,240
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563185WXL-1.5D-DE 4.6超硬合金506.964.6
6,230
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
60563194WXL-1.5D-DE 4.7超硬合金507.164.7
6,230
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
60563203WXL-1.5D-DE 4.8超硬合金507.264.8
6,230
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563212WXL-1.5D-DE 4.9超硬合金507.464.9
6,230
4,698
5,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60562442WXL-1.5D-DE 5超硬合金507.565
3,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60562406
2021-03-12
用途: アルミ切削加工
教育・研究機関

OSGの製品ですので,切れも良く全く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 60562406
2021-03-05
用途: アルミの切削加工
教育・研究機関

OSG製品ですので,切れも良く問題なく使用出来ています.

対象商品 : 60562381
2020-09-24
用途: アルミ合金の面出し
製造業

コスパが良く、しっかりと仕事をしてくれます。予備に追加購入しました。

対象商品 : 60562345
2017-12-08
用途: 特殊プリント基板の製作

事情があって,PCB(信号ライン)と銅板(大電流ライン)を面内でジグソーパズル的に組み合わせる必要があった.細かいパターンでも精度よくコーナをピッタリ合わせるために使用.1φ以下ではよく折れるが1.5φでは程よい丈夫さで加工作業がはかどった.

対象商品 : 60562415
2018-06-01
用途: 機械に使ってある
らいず縫製製造業

機械に使ってあるから 予備において置くパーツです。・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする