OSG(オーエスジー)
超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
材質
超硬合金
テーパ半角公差
±30'
切刃形状
3枚刃
内容量
1本
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
注意
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径×テーパ半角×大端径(Ds×α×D1)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75731783
HSCT-N 1×45°×8
1×45°×8
60
3.5
8
¥
15,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
75731792
HSCT-N 2×45°×10
2×45°×10
70
4
10
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
75731801
HSCT-N 2×45°×12
2×45°×12
75
5
12
¥
25,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
75731817
HSCT-N 2×45°×16
2×45°×16
100
7
16
¥
41,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
75731774
HSCT-N 1×45°×6
1×45°×6
50
2.5
6
¥
12,700
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください