曜日別特売

超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N

超硬面取りカッタ ネガタイプ ロングシャンク LS-HSCT-N - OSG(オーエスジー)

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、アルミ合金:○、チタン合金:○、耐熱合金:○テーパ半角公差±30'内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
切刃形状
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75731871LS-HSCT-N 1×45°×6×10010063枚刃超硬合金
13,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
75731887LS-HSCT-N 1×45°×8×10010083枚刃超硬合金
17,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
75731896LS-HSCT-N 2×45°×10×100100103枚刃超硬合金
22,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
75731905LS-HSCT-N 2×45°×12×105105123枚刃超硬合金
28,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
75731914LS-HSCT-N 2×45°×16×140140163枚刃超硬合金
50,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする