曜日別特売

超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60

超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60 - OSG(オーエスジー)超硬面取り FXコート 3刃 カウンターシンク FX-MG-CS×60 - OSG(オーエスジー)
用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):○、鋳鉄・ダグタイル鋳鉄(~350HB):○、銅合金:◎、アルミ合金:○、グラファイト:○、耐熱合金:○、プラスチック:○表面処理FXコーティング(TiAlN系コーティング)テーパ半角公差±15'切刃形状3枚刃内容量1本
全7種類を絞り込む
先端径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
呼び
先端径(Φmm)
大端径(Φmm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75731311FX-MG-CSX60 8.3×6×3.0×55-8.3×6×3.0×552.58.3556
33,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
75731196FX-MG-CSX60 10.4×8×3.0×65-10.4×8×3.0×652.610.4658
42,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75731293FX-MG-CSX60 6.3×6×2.0×55超硬合金6.3×6×2.0×5516.3556
29,500
取扱い終了
75731214FX-MG-CSX60 12.4×10×4.0×65-12.4×10×4.0×652.512.46510
43,900
取扱い終了
75731232FX-MG-CSX60 16.5×10×4.0×70-16.5×10×4.0×703.116.57010
51,900
取扱い終了
75731257FX-MG-CSX60 20.5×12×5.0×80-20.5×12×5.0×803.520.58012
58,900
取扱い終了
75731275FX-MG-CSX60 25×12×5.0×80-25×12×5.0×803.8258012
85,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする