曜日別特売

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート ファインピッチ WH-RESF - OSG(オーエスジー)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径許容差(mm)
全長L(mm)
刃長Lc(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59493683WH-RESF 6±0.068013680
10,800
6,598
7,258(税込)
当日出荷
59493692WH-RESF 7±0.0758016680
12,000
7,898
8,688(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59493708WH-RESF 8±0.0758519685
12,000
7,298
8,028(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59529347WH-RESF 9±0.0759519695
17,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493586WH-RESF 10±0.075100224100
12,900
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
59529164WH-RESF 11±0.09105224105
22,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493595WH-RESF 12±0.09110264110
16,300
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
59529173WH-RESF 13±0.09110264110
24,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493604WH-RESF 14±0.09110264110
18,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59493613WH-RESF 15±0.09120264120
18,900
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59493622WH-RESF 16±0.09125324125
20,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
59529182WH-RESF 17±0.09125324125
30,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493638WH-RESF 18±0.09125324125
23,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
59529198WH-RESF 19±0.105135324135
31,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493647WH-RESF 20±0.105140384140
24,700
18,980
20,878(税込)
当日出荷
59529207WH-RESF 21±0.105140384140
37,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493656WH-RESF 22±0.105140385140
27,400
17,980
19,778(税込)
当日出荷
59529216WH-RESF 23±0.105140385140
44,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529225WH-RESF 24±0.105160455160
44,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493665WH-RESF 25±0.105160455160
34,600
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
59529234WH-RESF 26±0.105160455160
49,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529243WH-RESF 27±0.105160455160
53,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529252WH-RESF 28±0.105160455160
43,700
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529268WH-RESF 29±0.105160455160
67,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493674WH-RESF 30±0.105160456160
49,100
32,980
36,278(税込)
当日出荷
59529277WH-RESF 31±0.125170536170
77,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493814WH-RESF 32±0.125170536170
59,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529286WH-RESF 33±0.125170536170
91,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529295WH-RESF 34±0.125175536175
91,800
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493823WH-RESF 35±0.125175536175
67,000
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
59529304WH-RESF 36±0.125175536175
108,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529313WH-RESF 37±0.125175536175
118,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529322WH-RESF 38±0.125185636185
120,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
59529338WH-RESF 39±0.125185636185
126,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
59493832WH-RESF 40±0.125185636185
92,200
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする