コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ショート WH-REES - OSG(オーエスジー)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎内容量1本
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60568365WH-REES 64801366
10,800
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
60568374WH-REES 748016107
12,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
60568383WH-REES 848519108
12,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
75618234WH-REES 949519109
17,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568392WH-REES 104100221010
12,900
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
75618112WH-REES 114105221211
22,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568401WH-REES 124110261212
16,300
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75618121WH-REES 134110261213
24,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568417WH-REES 144110261214
18,100
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
60568426WH-REES 154120261215
18,900
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
60568435WH-REES 164125321616
20,100
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75618137WH-REES 174125321617
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568444WH-REES 184125321618
23,300
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75618146WH-REES 194135321619
31,900
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568453WH-REES 204140382020
24,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75618155WH-REES 214140382021
37,800
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618164WH-REES 225140382022
30,800
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618173WH-REES 235140382023
44,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618182WH-REES 245160452524
44,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568462WH-REES 255160452525
34,600
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
75618191WH-REES 265160452526
49,400
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618207WH-REES 275160452527
53,400
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618216WH-REES 285160452528
43,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618225WH-REES 295160452529
67,000
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568471WH-REES 305160452530
49,100
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
60568487WH-REES 326170533232
59,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568496WH-REES 356175533235
67,000
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
60568505WH-REES 406185633240
96,700
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする