曜日別特売

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN

コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ミディアム WH-REEN - OSG(オーエスジー)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。

材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理WXLコーティングコーティングWXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60568514WH-REEN 64801666
12,600
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568523WH-REEN 748020107
13,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568532WH-REEN 848525108
13,900
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618103WH-REEN 948525109
20,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568541WH-REEN 104100321010
15,100
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
75617997WH-REEN 114100321211
26,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568557WH-REEN 124110401212
19,600
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
75618006WH-REEN 134110401213
28,200
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568566WH-REEN 144110401214
21,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568575WH-REEN 154120401215
23,300
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
60568584WH-REEN 164125481616
24,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75618015WH-REEN 174125481617
34,600
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568593WH-REEN 184125481618
27,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618024WH-REEN 194125481619
38,900
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568602WH-REEN 204140562020
29,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
75618033WH-REEN 214140562021
46,500
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618042WH-REEN 225140562022
37,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618051WH-REEN 235140562023
54,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618067WH-REEN 245160672524
54,100
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568611WH-REEN 255160672525
39,600
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
75618076WH-REEN 265160672526
60,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618085WH-REEN 275160672527
64,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75618094WH-REEN 285160672528
52,700
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568627WH-REEN 306160672530
56,900
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568636WH-REEN 326180803232
70,200
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568645WH-REEN 356180803235
79,400
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568654WH-REEN 406200953240
110,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする