OSG(オーエスジー)
コバルトハイスエンドミル WXLコート ラフィング ロング ファインピッチ WH-RELF
ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質
コバルトハイス(HSS-Co)
コーティング
WXLコーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
表面処理
WXLコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー商品コード
刃径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃数
外径許容差(mm)
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60568986
WH-RELF 10
8408910
10
45
100
10
4
±0.09
技術情報はこちら(149MB)
¥
17,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60568995
WH-RELF 12
8408912
12
53
110
12
4
±0.09
技術情報はこちら(149MB)
¥
22,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60569004
WH-RELF 14
8408914
14
53
110
12
4
±0.09
技術情報はこちら(149MB)
¥
24,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60569013
WH-RELF 15
8408915
15
53
115
12
4
±0.09
技術情報はこちら(149MB)
¥
27,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60569022
WH-RELF 16
8408916
16
63
125
16
4
±0.09
技術情報はこちら(149MB)
¥
27,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60569031
WH-RELF 18
8408918
18
63
125
16
4
±0.09
技術情報はこちら(149MB)
¥
30,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60569047
WH-RELF 20
8408920
20
75
140
20
4
±0.105
技術情報はこちら(149MB)
¥
31,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60569056
WH-RELF 22
8408922
22
75
140
20
5
±0.105
技術情報はこちら(149MB)
¥
39,100
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60569065
WH-RELF 25
8408925
25
90
170
25
5
±0.105
技術情報はこちら(149MB)
¥
47,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60569074
WH-RELF 28
8408928
28
90
170
25
5
±0.105
技術情報はこちら(149MB)
¥
54,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60569083
WH-RELF 30
8408930
30
90
170
25
6
±0.105
技術情報はこちら(149MB)
¥
63,300
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60569092
WH-RELF 32
8408932
32
106
200
32
6
±0.125
技術情報はこちら(149MB)
¥
74,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60569101
WH-RELF 35
8408935
35
106
200
32
6
±0.125
技術情報はこちら(149MB)
¥
92,200
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60569117
WH-RELF 40
8408940
40
125
220
32
6
±0.125
技術情報はこちら(149MB)
¥
129,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください