曜日別特売

粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR

粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR - OSG(オーエスジー)粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR - OSG(オーエスジー)
材質粉末ハイス(XPM)テーパ半角公差±10適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇ねじれ角(°)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1本
全37種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
刃数
刃長Lc(mm)
ボール半径R(mm)
大端径D1(Φmm)
勾配角α
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09079567XPM-TPBDR R3×0.5°×68×2424688622436.370.5°
23,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079603XPM-TPBDR R3×1°×76×3232768623237.01
25,500
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079576XPM-TPBDR R4×0.5°×78×28287810822848.420.5°
26,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079612XPM-TPBDR R4×1°×88×38388810823849.19
29,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079646XPM-TPBDR R4×1.5°×88×38388810823849.781.5°
29,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079831XPM-TPBDR R4×5°×110×5050110168250416.08
67,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079874XPM-TPBDR R4×7°×143×6767143258267423.53
90,900
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079901XPM-TPBDR R4×10°×147×6767147328267430.3410°
153,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079585XPM-TPBDR R5×0.5°×85×2828851210228510.40.5°
27,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079621XPM-TPBDR R5×1°×95×3838951210238511.15
36,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079655XPM-TPBDR R5×1.5°×95×3838951210238511.731.5°
37,800
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079682XPM-TPBDR R5×2°×107×50501071210250513.15
46,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079725XPM-TPBDR R5×2.5°×107×50501071210250513.942.5°
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079761XPM-TPBDR R5×3°×110×50501101610250514.73
54,900
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079847XPM-TPBDR R5×5°×110×50501101610250517.91
71,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079883XPM-TPBDR R5×7°×143×67671432510367525.3
113,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079917XPM-TPBDR R5×10°×147×67671473210267532.0210°
178,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079594XPM-TPBDR R6×0.5°×91×3434911212234612.490.5°
35,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079637XPM-TPBDR R6×1°×102×45451021212245613.36
38,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
09079664XPM-TPBDR R6×1.5°×102×45451021212245614.051.5°
42,300
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079691XPM-TPBDR R6×2°×120×60601201612260615.78
60,500
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079734XPM-TPBDR R6×2.5°×120×60601201612260616.732.5°
73,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079777XPM-TPBDR R6×3°×120×60601201612260617.68
76,600
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079804XPM-TPBDR R6×4°×126×60601262012260619.58
81,600
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079856XPM-TPBDR R6×5°×126×60601262012260621.49
115,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079892XPM-TPBDR R6×7°×160×80801603212280630.26
163,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079926XPM-TPBDR R6×10°×172×80801724212280638.2810°
277,000
209,800
230,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079673XPM-TPBDR R8×1.5°×105×45451051616245817.941.5°
54,100
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079707XPM-TPBDR R8×2°×126×60601262016260819.64
76,200
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079743XPM-TPBDR R8×2.5°×126×60601262016260820.562.5°
80,300
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079786XPM-TPBDR R8×3°×126×60601262016260821.47
96,000
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079813XPM-TPBDR R8×4°×136×60601362516260823.31
96,500
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079865XPM-TPBDR R8×5°×136×60601362516260825.16
120,000
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079716XPM-TPBDR R10×2°×147×717114725202711024.27
89,800
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079752XPM-TPBDR R10×2.5°×147×717114725202711025.352.5°
107,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079795XPM-TPBDR R10×3°×147×717114725202711026.42
108,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
09079822XPM-TPBDR R10×4°×147×717114725202711028.58
141,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする