曜日別特売

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE - OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)

硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇内容量1本
158件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60563307WXL-2D-DE 0.1450.240.17
7,620
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
60563316WXL-2D-DE 0.2450.440.27.1
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563325WXL-2D-DE 0.3450.640.37.1
4,010
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563334WXL-2D-DE 0.4450.840.47.1
4,450
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564813WXL-2D-DE 0.545140.57.1
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563343WXL-2D-DE 0.6451.240.67.2
3,400
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563352WXL-2D-DE 0.7451.440.77.3
3,770
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563361WXL-2D-DE 0.8451.640.87.3
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563377WXL-2D-DE 0.9451.840.97.3
3,770
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
60564822WXL-2D-DE 1452417.4
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563386WXL-2D-DE 1.1452.241.17.4
4,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564831WXL-2D-DE 1.2452.441.27.4
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563395WXL-2D-DE 1.3452.641.37.4
4,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563404WXL-2D-DE 1.4452.841.47.5
4,220
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
60564847WXL-2D-DE 1.5453.041.57.5
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563413WXL-2D-DE 1.6453.241.67.6
4,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563422WXL-2D-DE 1.7453.441.78
4,220
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564856WXL-2D-DE 1.8453.641.88
2,240
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563431WXL-2D-DE 1.9453.841.98
4,340
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
60564865WXL-2D-DE 2454.0428.1
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
60563447WXL-2D-DE 2.1454.242.18.1
4,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563456WXL-2D-DE 2.2454.442.28.1
4,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563465WXL-2D-DE 2.3454.642.38.2
4,220
3,198
3,518(税込)
当日出荷
60563474WXL-2D-DE 2.4454.842.48.2
4,220
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564874WXL-2D-DE 2.5455.042.58.2
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563483WXL-2D-DE 2.6455.242.68.7
5,400
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
60563492WXL-2D-DE 2.7455.442.78.7
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563501WXL-2D-DE 2.8455.642.88.7
5,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563517WXL-2D-DE 2.9455.842.98.8
5,400
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
60564883WXL-2D-DE 3456.06312.6
2,560
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563526WXL-2D-DE 3.1456.263.112.8
5,620
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
60563535WXL-2D-DE 3.2456.463.212.9
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563544WXL-2D-DE 3.3456.663.312.9
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563553WXL-2D-DE 3.4456.863.412.9
5,620
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564892WXL-2D-DE 3.5457.063.512.9
4,600
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563562WXL-2D-DE 3.6457.263.612.9
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563571WXL-2D-DE 3.7457.463.712.9
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563587WXL-2D-DE 3.8457.663.812.9
5,620
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
60563596WXL-2D-DE 3.9457.863.912.9
5,620
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
60564901WXL-2D-DE 4458.06413
2,830
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563605WXL-2D-DE 4.1508.264.113.1
5,620
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563614WXL-2D-DE 4.2508.464.213.1
5,620
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563623WXL-2D-DE 4.3508.664.313.1
5,620
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563632WXL-2D-DE 4.4508.864.413.1
5,620
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60564917WXL-2D-DE 4.5509.064.513.1
5,250
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563641WXL-2D-DE 4.6509.264.613.1
6,470
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563657WXL-2D-DE 4.7509.464.713.2
6,470
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
60563666WXL-2D-DE 4.8509.664.813.2
6,470
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
60563675WXL-2D-DE 4.9509.864.913.2
6,470
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
60564926WXL-2D-DE 55010.06513.1
3,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60564831
2022-11-16
用途: 汎用旋盤での簡単な加工
合同会社IKEUCHIその他業種

汎用旋盤でチャッキングし、刃物台に固定した小物を切削。
切削はできるが僅かにビビる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする