曜日別特売

極小径 UVMドリル 10Dタイプ UVM-DRL-10D

極小径 UVMドリル 10Dタイプ UVM-DRL-10D - OSG(オーエスジー)
全長(mm)38コーティングスムースコート内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75717415UVM-DRL-10D 0.02×330.020.22
47,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717424UVM-DRL-10D 0.02×3.1753.1750.020.22
47,300
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717433UVM-DRL-10D 0.03×330.030.33
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717442UVM-DRL-10D 0.03×3.1753.1750.030.33
39,000
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717451UVM-DRL-10D 0.04×330.040.44
32,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717467UVM-DRL-10D 0.04×3.1753.1750.040.44
32,900
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717476UVM-DRL-10D 0.05×330.050.55
29,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717485UVM-DRL-10D 0.05×3.1753.1750.050.55
29,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717494UVM-DRL-10D 0.08×330.080.88
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
75717503UVM-DRL-10D 0.08×3.1753.1750.080.88
20,300
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする