小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル

小径ステンレス加工用 超硬マイクロレボリューションドリル - OSG(オーエスジー)
(1件のレビュー)
シャンク径(Φmm)3材質超硬合金表面処理スムースコートねじれ角(°)30適合被削材種ステンレス鋼:◎直径許容差0~-0.008内容量1本
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75716453MRS-GDL 0.50.53426
4,950
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716462MRS-GDL 0.540.543426
5,290
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716471MRS-GDL 0.550.553426
3,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
75716487MRS-GDL 0.560.563427.2
5,290
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716496MRS-GDL 0.60.63427.2
3,430
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716505MRS-GDL 0.630.633467.8
5,290
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
75716514MRS-GDL 0.640.643467.8
5,290
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
75716523MRS-GDL 0.650.653467.8
3,930
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716532MRS-GDL 0.70.73468.4
3,430
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
75716541MRS-GDL 0.710.713469
5,290
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
75716557MRS-GDL 0.720.723469
5,290
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716566MRS-GDL 0.730.733469
5,290
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716575MRS-GDL 0.740.743469
5,290
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716584MRS-GDL 0.750.753469
3,930
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716593MRS-GDL 0.80.83469.6
3,430
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716602MRS-GDL 0.810.8134610.2
5,290
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
75716611MRS-GDL 0.820.8234610.2
5,290
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
75716627MRS-GDL 0.90.934610.8
3,430
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716636MRS-GDL 0.910.9134611.4
5,290
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
75716645MRS-GDL 0.920.9234611.4
5,290
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716654MRS-GDL 1134612
3,180
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716663MRS-GDL 1.11.135013.2
3,180
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
75716672MRS-GDL 1.111.1135013.8
3,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716681MRS-GDL 1.121.1235013.8
3,930
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716697MRS-GDL 1.151.1535013.8
3,180
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716706MRS-GDL 1.21.235014.4
3,180
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75716715MRS-GDL 1.271.2735015.6
3,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716724MRS-GDL 1.281.2835015.6
3,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716733MRS-GDL 1.291.2935015.6
3,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716742MRS-GDL 1.31.335015.6
3,180
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716751MRS-GDL 1.41.435416.8
3,180
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
75716767MRS-GDL 1.451.4535417.4
3,180
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716776MRS-GDL 1.461.4635418
3,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716785MRS-GDL 1.471.4735418
3,930
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716794MRS-GDL 1.51.535418
3,180
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716803MRS-GDL 1.511.5135418.6
3,930
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716812MRS-GDL 1.521.5235418.6
3,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716821MRS-GDL 1.531.5335418.6
3,930
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716837MRS-GDL 1.551.5535418.6
3,180
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716846MRS-GDL 1.561.5635419.2
3,930
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716855MRS-GDL 1.571.5735419.2
3,930
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
75716864MRS-GDL 1.61.635419.2
3,180
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716873MRS-GDL 1.71.735820.4
3,430
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716882MRS-GDL 1.81.835821.6
3,430
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716891MRS-GDL 1.811.8135822.2
4,180
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716907MRS-GDL 1.821.8235822.2
4,180
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716916MRS-GDL 1.831.8335822.2
4,180
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
75716925MRS-GDL 1.91.935822.8
3,430
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
75716934MRS-GDL 1.981.9835824
4,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75716943MRS-GDL 1.991.9935824
4,180
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75717171
2022-12-29
用途: ゴム磁石の穴あけ加工
猫の手工房製造業

ツールホルダーがエンドミルシャンク対応なのでストレートドリルは使用できない。
ハイスだと摩耗が激しいので超硬が欲しかったので要求にぴったり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする