曜日別特売

スマートハイパーロードナット(鉄/三価クロメート)

スマートハイパーロードナット(鉄/三価クロメート) - 東京衡機スマートハイパーロードナット(鉄/三価クロメート) - 東京衡機

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。

用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。材質(ナット)表面処理三価クロメート材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ねじ径
二面幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63511079M81.25M81312
オープン
389
428(税込)
10日以内出荷
返品不可
63511088M101.5M101715
オープン
449
494(税込)
10日以内出荷
返品不可
63511097M121.75M121917
オープン
569
626(税込)
10日以内出荷
返品不可
63511106M162M162422
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
63511115M202.5M203024
オープン
2,198
2,418(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4041:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする