曜日別特売

スマートハイパーロードナット(ステンレス)

スマートハイパーロードナット(ステンレス) - 東京衡機スマートハイパーロードナット(ステンレス) - 東京衡機

米国航空規格準拠(NAS3350)の振動試験をクリアした緩み止めナットです。特別な工具や技術は不要で、一般のナットと同じ感覚で締め付けるだけで確実なゆるみ止め性能を発揮します。取り外し作業がスムーズなだけでなく、繰り返しの使用も可能です。

用途振動に対する緩みに強いため、安全性を担保しないといけない高速道路や鉄道等の関連場所に。材質(バネ部)JIS G 4314のSUS304-WPB材質(ナット)ステンレス内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
ピッチ(mm)
ねじ径
二面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63511124M69.51M610
オープン
629
692(税込)
10日以内出荷
返品不可
63511133M8121.25M813
オープン
769
846(税込)
10日以内出荷
返品不可
63511149M10151.5M1017
オープン
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
63511158M12171.75M1219
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
63511167M16222M1624
オープン
2,898
3,188(税込)
10日以内出荷
返品不可
63511176M20242.5M2030
オープン
4,998
5,498(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1600:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする