KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー)撥水 KM6131SCEC
センサー、浄水器、NFSシャワー、撥水膜コーテイング
水受けトレー付き
タイプ
逆止弁
仕様
吐水口回転規制:110°
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※凍結の可能性のある所では使用しないで下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63511903
KM6131SCECHS
¥
198,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63511919
KM6131ECHS
¥
164,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください