KVK
ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(センサー) 電池 KM6131SCEC
センサー、浄水器、NFSシャワー
水受けトレー付き
タイプ
逆止弁
仕様
吐水口回転規制:110°
取付方式
全交換(台付)
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
一般地
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
内容量
1個
注意
※製品性質上、ニッケルクロムメッキに比べ表面に傷がつきやすいため、汚れがある場合はクレンザーなど粒子の粗いものや、酸性・アルカリ性・塩素系の洗剤は避けて、柔らかい布などで水拭きしてから乾いた布で拭き取って下さい
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63511946
KM6131DSCEC
単三電池
-
¥
193,700
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63511955
KM6131DEC
単三電池
-
¥
160,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63511989
KM6131DSCECM4
単三電池
マットホワイト
¥
252,900
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63511998
KM6131DECM4
単三電池
マットホワイト
¥
219,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください